›

ALOG.UV-S G9 230V 52W CH EUP

Cod. Rexel WX4250906
Cod. Produttore 4250906
Cod. EAN 8025241190985

Informazioni principali

  • Tipo: Alogena UV-S
  • Attacco: G9
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 52W
  • Illuminazione: Intensa e stabile
  • Applicazioni: Professionali
  • Durata: Elevata
  • Serie: WX4250906

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena UV-S con attacco G9, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 52W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa intensa e affidabile. Questa lampada garantisce un'illuminazione stabile e di qualità, adatta a diversi ambienti tecnici e professionali. La sua struttura è realizzata per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo.
ALOG.UV-S G9 230V 52W CH EUP