›

ALOG.UV-S G9 230V 42W CH EUP

Cod. Rexel WX4250904
Cod. Produttore 4250904
Cod. EAN 8025241190978

Informazioni principali

  • Tipo: Alogena UV-S
  • Attacco: G9
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 42W
  • Serie: WX4250904
  • Illuminazione: Intensa e stabile
  • Applicazioni: Professionali e domestiche
  • Installazione: Compatta e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena UV-S con attacco G9, alimentazione a 230V e potenza di 42W. Progettata per garantire un'illuminazione intensa e di qualità, questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce stabile e duratura. La sua struttura compatta e il tipo di attacco la rendono versatile e facile da installare in diversi apparecchi. Adatta a utilizzi professionali e domestici, assicura prestazioni affidabili nel tempo.
ALOG.UV-S G9 230V 42W CH EUP