›

ALOG.UV-S G9 230V 28W CH EUP

Cod. Rexel WX4250902
Cod. Produttore 4250902
Cod. EAN 8025241190961

Informazioni principali

  • Tipo: alogena UV-S
  • Attacco: G9
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 28W
  • Serie: WX4250902
  • Illuminazione: intensa e costante
  • Uso: domestico e professionale
  • Efficienza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena UV-S con attacco G9, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 28W. Questa lampada garantisce un'illuminazione intensa e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. La sua struttura è studiata per assicurare una resa luminosa costante, contribuendo a un ambiente ben illuminato e funzionale. Perfetta per utilizzi in ambito domestico e professionale dove è necessaria una fonte luminosa affidabile e performante.
ALOG.UV-S G9 230V 28W CH EUP