Prodotti /

Cod. Rexel
WX4250900
Cod. Produttore
4250900
Cod. EAN
8025241190954

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alogena UV-S
  • Attacco: G9
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 18W
  • Serie: WX4250900
  • Durata: Lunga durata
  • Illuminazione: Efficienza elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche
Descrizione del produttore: Lampada alogena UV-S con attacco G9, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 18W. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. La sua costruzione assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.