Prodotti /

Cod. Rexel
WX4211554
Cod. Produttore
4211554
Cod. EAN
8025241088862

Informazioni di prodotto

  • Tipo lampada: ALOG. H7
  • Attacco: PX26D
  • Tensione di funzionamento: 24V
  • Potenza: 70W
  • Illuminazione: intensa e precisa
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: professionali e tecniche
  • Serie: WX4211554
Descrizione del produttore: Lampada alogena H7 con attacco PX26D, progettata per funzionare a 24V e 70W. Questa lampada garantisce un'illuminazione intensa e precisa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza luminosa e affidabilità. La sua tecnologia alogena assicura una luce brillante e stabile, perfetta per utilizzi professionali e tecnici. Realizzata con materiali di qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.