›

ALOG. H7 PX26D 12V 55W

Cod. Rexel WX4211552
Cod. Produttore 4211552
Cod. EAN 8025241088831

Informazioni principali

  • Tipo lampada: alogena H7
  • Attacco: PX26D
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 55 W
  • Illuminazione: luce brillante
  • Durata: lunga
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Serie: WX4211552

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada alogena H7 con attacco PX26D, progettata per funzionare a 12 volt e con una potenza di 55 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione intensa e affidabile, garantisce una luce brillante e costante. La sua tecnologia alogena assicura una lunga durata e un'ottima resa luminosa, rendendola adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico.
ALOG. H7 PX26D 12V 55W