›

ALOG. H3 11.5X42 6V 55W PK22S

Cod. Rexel WX4211520
Cod. Produttore 4211520
Cod. EAN 8025241088473

Informazioni principali

  • Tipo: ALOG. H3
  • Dimensioni: 11.5x42 mm
  • Tensione: 6 V
  • Potenza: 55 W
  • Attacco: PK22S
  • Applicazione: Illuminazione potente
  • Durata: Lunga durata
  • Serie: WX4211520

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena H3 con dimensioni compatte di 11.5x42 mm, progettata per garantire un'illuminazione potente e affidabile. Funziona a 6 volt con una potenza di 55 watt ed è dotata di attacco PK22S, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa efficiente e di lunga durata. Questa lampadina è adatta per utilizzi specifici dove è necessaria una luce intensa e precisa.
ALOG. H3 11.5X42 6V 55W PK22S