›

ALOG. H3 11.5X42 24V 70W

Cod. Rexel WX4211524
Cod. Produttore 4211524
Cod. EAN 8025241088534

Informazioni principali

  • Tipo: Alogeno H3
  • Dimensioni: 11.5x42 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 70W
  • Serie: WX4211524
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Durata: Alta affidabilità
  • Forma: Compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alogeno H3 con dimensioni di 11.5x42 mm, progettato per funzionare a 24V e una potenza di 70W. Questo tipo di lampada è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e performante, garantendo un'illuminazione intensa e duratura. La sua compattezza e specifiche tecniche lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.
ALOG. H3 11.5X42 24V 70W