›

ALOG. H3 11.5X42 12V 55W

Cod. Rexel WX4211522
Cod. Produttore 4211522
Cod. EAN 8025241088497

Informazioni principali

  • Tipo: ALOG. H3
  • Dimensioni: 11.5x42 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 55W
  • Applicazione: Automotive
  • Illuminazione: Intensa e affidabile
  • Tecnologia: Alogena
  • Serie: WX4211522

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena H3 con dimensioni compatte di 11.5x42 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 55W. Questo prodotto garantisce un'illuminazione intensa e affidabile, ideale per applicazioni automobilistiche e altri utilizzi elettrici che richiedono una sorgente luminosa efficiente e duratura. La tecnologia alogena assicura una luce brillante e un'ottima resa cromatica, migliorando la visibilità e la sicurezza.
ALOG. H3 11.5X42 12V 55W