Prodotti /

Cod. Rexel
WX4211538
Cod. Produttore
4211538
Cod. EAN
8025241088749

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8.5x62.5 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 70W
  • Tipo: Alimentatore elettronico
  • Applicazione: Stabile e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: ALOG H1
Descrizione del produttore: Alimentatore elettronico ALOG H1 con dimensioni compatte di 8.5x62.5 mm, progettato per funzionare a 24V con una potenza di 70W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile, garantisce efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è adatto per impianti elettrici che necessitano di una soluzione compatta e performante per il controllo e l'alimentazione di componenti elettrici.