Prodotti /

Cod. Rexel
WX4211536
Cod. Produttore
4211536
Cod. EAN
8025241088701

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alogeno H1
  • Dimensioni: 8.5x62.5 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 55W
  • Applicazioni: Automobilistico
  • Durata: Lunga
  • Efficienza: Energetica ottimale
  • Serie: WX4211536
Descrizione del produttore: Alogeno H1 con dimensioni 8.5x62.5 mm, progettato per funzionare a 12V e con una potenza di 55W. Questa lampada alogena è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e performante, garantendo un'illuminazione intensa e precisa. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, rendendola adatta per utilizzi in ambito automobilistico e altri impianti elettrici che necessitano di una luce potente e stabile.