Prodotti /

Cod. Rexel
WX4200616
Cod. Produttore
4200616
Cod. EAN
8025241079877

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alogeno G53
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 75W
  • Dimensioni: 111x57 mm
  • Attacco: 4 griffe
  • Serie: WX4200616
  • Illuminazione: intensa e precisa
  • Uso: impianti elettrici
Descrizione del produttore: Alogeno G53 da 12V con potenza di 75W, progettato per garantire un'illuminazione intensa e precisa. La lampada presenta dimensioni compatte di 111x57 mm e un attacco a 4 griffe, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa performante e duratura.