Prodotti /

Cod. Rexel
WX4200610
Cod. Produttore
4200610
Cod. EAN
8025241079846

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ALOG. G53
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Dimensioni: 111x61 mm
  • Attacco: G53
  • Serie: 4GR
  • Illuminazione: Intensa e precisa
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Lampada alogena con attacco G53, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 50W. Le dimensioni compatte di 111x61 mm la rendono adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione intensa e precisa. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che necessitano di una sorgente luminosa affidabile e di alta qualità, garantendo efficienza e durata nel tempo.