›

ALOG. E10 9,3X31 6V 400MA

Cod. Rexel WX4106475
Cod. Produttore 4106475
Cod. EAN 8025241074032

Informazioni principali

  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9,3x31 mm
  • Tensione: 6 V
  • Corrente: 400 mA
  • Tipo: Alogena
  • Applicazione: Fonte luce compatta
  • Serie: WX4106475
  • Uso: Dispositivi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina alogena con attacco E10, dimensioni 9,3x31 mm, progettata per funzionare a 6 volt e 400 mA. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione stabile e di qualità. Adatta per impieghi in dispositivi elettrici e strumenti che necessitano di una lampadina specifica con queste caratteristiche tecniche.
ALOG. E10 9,3X31 6V 400MA