›

ALOG. E10 9,3X31 5,2V 500MA

Cod. Rexel WX4106465
Cod. Produttore 4106465
Cod. EAN 8025241073998

Informazioni principali

  • Voltaggio: 5,2V
  • Corrente: 500mA
  • Attacco: E10
  • Dimensioni: 9,3x31 mm
  • Tipo lampadina: Alogeno
  • Applicazione: Compatta e affidabile
  • Funzionamento: Stabile
  • Serie: WX4106465

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alogeno E10 con dimensioni di 9,3x31 mm, alimentato a 5,2V e con una corrente di 500mA. Questa lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantendo efficienza e durata in sistemi elettrici specifici. La sua struttura è progettata per un facile inserimento e un funzionamento stabile in vari dispositivi elettrici.
ALOG. E10 9,3X31 5,2V 500MA