Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203094S
Cod. Produttore
4203094S
Cod. EAN
8025241083522

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Alimentatore bispina
  • Attacco: GY6.35
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Uso: Illuminazione bassa tensione
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazione: Sorgente luminosa compatta
  • Serie: WX4203094S
Descrizione del produttore: Alimentatore bispina con attacco GY6.35, progettato per funzionare a 12V e 50W. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La struttura è studiata per garantire una connessione stabile e sicura, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l'uso in sistemi di illuminazione a bassa tensione, rappresenta una soluzione efficiente per installazioni elettriche che necessitano di un'alimentazione specifica e durevole.