Prodotti /

Cod. Rexel
WX4203100S
Cod. Produttore
4203100S
Cod. EAN
8025241083546

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ALOG.BISPINA G6.35
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 50W
  • Attacco: Bipin G6.35
  • Serie: WX4203100S
  • Illuminazione: luce brillante
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Durata: affidabile e duratura
Descrizione del produttore: Lampadina alogena bipin G6.35 progettata per funzionare a 12 volt con una potenza di 50 watt. Questo tipo di lampadina è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile, garantendo un'illuminazione intensa e stabile. La tecnologia alogena assicura una luce brillante e naturale, adatta a diversi ambienti e usi specifici nel settore elettrico. La forma bipin facilita l'installazione e la sostituzione nei dispositivi compatibili, rendendo questo prodotto una scelta efficiente e duratura per impianti elettrici professionali.