›

ALN 232011 CASSETTA EURONORD

Cod. Rexel WX7321085
Cod. Produttore 7321085
Cod. EAN 8025241134491

Informazioni principali

  • Serie: ALN 232011
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Plastica resistente
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Dimensioni: Standard compatte
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Accesso: Agevole ai collegamenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta ALN 232011 EURONORD è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione ottimale contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Il design funzionale facilita il montaggio e l'accesso ai collegamenti elettrici, rendendo questa cassetta una soluzione pratica e duratura per ogni esigenza di cablaggio.
ALN 232011 CASSETTA EURONORD