Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
ONS8VKWB48024
Cod. Produttore
S8VKWB48024
Cod. EAN
4549734674805

Informazioni di prodotto

Alimentazione trifase 400 VAC 480 W 24 VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentazione trifase, 400 VAC, 480 W, 24 VDC, 20 A, montaggio su guida DIN

larghezza

65 mm

altezza

124 mm

profondità

112 mm

Altezza della parte incassata

124 mm

assorbimento di potenza

547 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

65 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

3,7

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

480 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

20 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

24 ... 29,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione nominale DC

450 ... 810 V

Produttore

ALIMENTAZIONE TRIFASE 400 VAC 480 W