› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore trifase 400-500Vac uscita 24Vdc 40A per applicazioni industriali

Cod. Rexel CBXCSG960C
Cod. Produttore XCSG960C
Cod. EAN 8017963055482

Informazioni principali

  • Ingresso: 400-500Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 40A
  • Tipo: Alimentatore trifase
  • Serie: CSG960C

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase compatto con uscita in corrente continua da 24 VDC e 40 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in ambienti industriali. Supporta un ingresso da 3 fasi con tensione compresa tra 400 e 500 VAC e frequenza da 50 a 60 Hz. Dotato di segnalazione DC OK per monitorare lo stato di funzionamento, assicura elevate prestazioni grazie alla tecnologia Triple Power. Ideale per applicazioni che richiedono una conversione efficiente da AC a DC con alta capacità di corrente, garantendo sicurezza e continuità operativa. Descrizione del produttore: CSG960C Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 40A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

80 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

960 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

56 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

340 ... 550 V

Alimentatore trifase 400-500Vac uscita 24Vdc 40A per applicazioni industriali
€ 645,01 x 1 pz.
(pz.)