› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Alimentatore trifase 400-500Vac uscita 24Vdc 10A per automazione industriale

Cod. Rexel CBXCSE3240W024V
Cod. Produttore XCSE3240W024VAA
Cod. EAN 8017963244336

Informazioni principali

  • Ingresso: 400-500Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 10A
  • Tipo: Alimentatore trifase
  • Potenza: 240W
  • Serie: CSE3
  • Frequenza: Trifase
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Alimentatore trifase CSE3-240W/024V/AA progettato per convertire una tensione di ingresso da 380 a 480 VAC in un'uscita stabile a 24 VDC con una potenza di 240 W. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono alimentazione continua e affidabile, garantisce una corrente di uscita fino a 10 A. La struttura compatta e robusta assicura una facile integrazione negli impianti, mentre i terminali di connessione facilitano l’installazione. Dotato di indicatori di stato per il controllo del corretto funzionamento, questo alimentatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell’energia in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: CSE3-240W/024V/AA Alimentatore trifase ingresso 400-500Vac / uscita 24Vdc 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

63 mm

altezza

125,2 mm

profondità

113,5 mm

Altezza della parte incassata

145,2 mm

assorbimento di potenza

600 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

83 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

13 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

340 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

480 ... 780 V

Alimentatore trifase 400-500Vac uscita 24Vdc 10A per automazione industriale
€ 136,10 x 1 pz.
(pz.)