Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP20
tensione di alimentazione nominale per DC
110 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
1a tensione d’uscita
24 V
stabilizzato
montaggio su guida portante possibile
tensione d’uscita regolata
resistente a corto circuito
adatto per installazione in serie
assorbimento di potenza
145 VA
altezza
130 mm
profondità
125 mm
larghezza
40 mm
max. corrente d’uscita 1
5.4 A
potenza erogata
130 W
valore nominale corrente d'uscita 1
valore nominale tensione d'uscita 1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te