Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20022101
Cod. Produttore
20022101
Cod. EAN
8023903192438

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC 2A SU DIN

Documentazione tecnica

24Alimentatore per sistema SimpleHome, parallelabile, auto protetto, 24VDC. Fornisce l'alimentazione ai moduli del sistema BUS SimpleHome. In grado di fornire fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti ? possibile collegare lungo il bus pi? alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto, dispone di un contatto rel? di uscita per segnalare il malfunzionamento, dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN).

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

corrente d’uscita max.

2000 mA

numero di linee alimentabili

1

Produttore

Alimentatore switching SimpleHome 24VDC 2A, montaggio DIN 2 moduli, autoprotetto, parallelabile