Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMPSU50
Cod. Produttore
PSU50
Cod. EAN
8023903293128

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SWITCHING OPEN FRAME 14VCC/5A

Documentazione tecnica

24Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90?260 VAC / 50?60 Hz, uscita 13.8 VDC / 5 A. Dimensioni (L x H x P) 157 x 36 x 95 mm. Certificato EN50131-6 grado 2.

corrente d’uscita max.

5000 mA

tensione secondaria

12

con indicatore a LED

tipo di montaggio

incassato

tensione bus bufferabile

numero di linee alimentabili

1

numero di bobine integrate

1

Produttore

Serie Vedo - Alimentatore switching open frame 13.8VDC 5A, caricabatteria PB, EN50131-6 grado 2