Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CMEN54C-2A17
Cod. Produttore
EN54C-2A17
Cod. EAN
8023903449655

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2A - EN54-4

Documentazione tecnica

24Unit? di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria a dispositivi antincendio. Involucro metallico con serratura a chiave, in lamiera in acciaio DC01 di spessore 1mm e grado di protezione IP30. Corrente totale disponibile 2A. Massima capacit? raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 22 V - 27,6 VDC (funzionamento standard no batteria). L?alimentatore ? dotato di 2 uscite a rel? (1A @ 30 VDC o 50 VAC) liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Dotato internamente di sensore per la misurazione della temperatura delle batterie e tamper sulla portella frontale. Pressacavi in dotazione. Dimensioni (LxHxP) 390 x 406 x 96mm. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.