› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Centrale Allarme

Curva 90° ABS rosso diametro 25mm per impianti tubazioni

Cod. Rexel N3FAA-E25-90R
Cod. Produttore FAA-E25-90R

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Rosso
  • Curva: 90°
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Serie: N3FAA
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Alta
  • Finitura: Liscia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Curva 90° in ABS di colore rosso. Diametro esterno 25mm.

Curva 90° ABS rosso diametro 25mm per impianti tubazioni
€ 9,15 x 1 pz.
(pz.)