Prodotti /

Cod. Rexel
CM43082TH
Cod. Produttore
43082TH
Cod. EAN
8023903405941

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE NO JACK 230VCA/12VCC 1,33A
Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A

tipo di tensione di alimentazione

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP00

tensione di alimentazione nominale per DC

12 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

12 V

1a tensione d’uscita

12 V

tensione d’uscita regolata

potenza erogata

20 W

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

max. corrente d’uscita 1

1.33 A