› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase CSF500D 48Vdc 10A compatto efficiente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel CBXCSF500D
Cod. Produttore XCSF500D
Cod. EAN 8017963055130

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 48Vdc
  • Corrente uscita: 10A
  • Tipo alimentatore: Monofase
  • Serie: CSF500D
  • Protezione: Non specificata
  • Applicazione: Alimentazione DC
  • Dimensioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Alimentatore monofase a 48 V DC con capacità di erogazione fino a 10 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, consente un facile montaggio su guida DIN. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione continua costante, assicura protezione da sovraccarichi e un'efficienza elevata, contribuendo a ottimizzare il consumo energetico. La presenza di terminali per il collegamento AC e DC facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo questo alimentatore una soluzione versatile e performante per l'automazione e il controllo elettrico. Descrizione del produttore: CSF500D Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 48Vdc 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

42 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

500 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

45 ... 55 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

260 ... 370 V

Alimentatore monofase CSF500D 48Vdc 10A compatto efficiente per installazioni elettriche professionali
€ 564,14 x 1 pz.
(pz.)