› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

Alimentatore monofase compatto 24V DC 0,6A ingresso 120-230V per dispositivi elettrici

Cod. Rexel CBXCSD1015W024V
Cod. Produttore XCSD1015W024VAA
Cod. EAN 8017963193627

Informazioni principali

  • Serie: CSD1
  • Tensione ingresso: 120-230Vac
  • Tensione uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 0.6A
  • Alimentazione: Monofase
  • Potenza: 15W
  • Tipo: Alimentatore
  • Modello: CBXCSD1015W024V

Descrizione del prodotto

Alimentatore monofase compatto progettato per convertire la tensione di rete da 220-230 VAC a una uscita stabile in corrente continua di 24 V DC con una potenza nominale di 15 W. Ideale per applicazioni elettriche ed elettroniche che richiedono un’alimentazione affidabile e continua, garantisce un funzionamento sicuro grazie a protezioni integrate. Il design modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio negli impianti elettrici. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza nel tempo, rendendo questo alimentatore una soluzione efficiente per sistemi di automazione, controllo e distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: CSD1-015W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 0.6A

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

2,2 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

55 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

0,81 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

0,6 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Alimentatore monofase compatto 24V DC 0,6A ingresso 120-230V per dispositivi elettrici
€ 51,29 x 1 pz.
(pz.)