› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

Alimentatore monofase 24V 3A compatto per installazioni elettriche efficienti

Cod. Rexel CBXCSD1072W024V
Cod. Produttore XCSD1072W024VAA
Cod. EAN 8017963193702

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 3A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSD1
  • Potenza: 72W
  • Codice: CSD1-072W/024V/AA
  • Applicazione: Uso industriale

Descrizione del prodotto

Alimentatore modulare Cabur CSD1-072W/024V/AA progettato per fornire una tensione di uscita stabile di 24 V DC con una corrente massima di 3 A. Ideale per applicazioni elettriche e domotiche, garantisce un'alimentazione affidabile con ingresso da 120 a 230 V AC. Il design compatto consente un montaggio semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Dotato di indicatore LED di funzionamento DC OK per un controllo immediato dello stato operativo. Questo alimentatore è caratterizzato da elevate prestazioni e sicurezza, adatto per impianti elettrici professionali che richiedono continuità e qualità nella distribuzione dell’energia. Descrizione del produttore: CSD1-072W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 3A

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

10,8 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

92 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

4 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Alimentatore monofase 24V 3A compatto per installazioni elettriche efficienti
€ 78,18 x 1 pz.
(pz.)