› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 24Vdc 5A uso industriale

Cod. Rexel CBXCSF120C
Cod. Produttore XCSF120C
Cod. EAN 8017963049146

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente: 5A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSF120C
  • Protezione: Standard
  • Applicazione: Uso industriale
  • Montaggio: DIN rail

Descrizione del prodotto

Alimentatore monofase a commutazione con uscita stabilizzata a 24 V DC e corrente di 5 A. Progettato per garantire un’alimentazione affidabile in impianti elettrici industriali, supporta un ampio intervallo di tensione in ingresso da 120 a 230 VAC e da 110 a 370 VDC, con frequenza di funzionamento 50-60 Hz. Dotato di segnalazione DC OK e protezione da sovraccarico, assicura sicurezza e monitoraggio continuo dello stato operativo. Il design compatto e la possibilità di montaggio su guida DIN facilitano l’installazione in quadri elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni di automazione e controllo. Descrizione del produttore: CSF120C Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

19 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

8 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

23 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 345 V

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 24Vdc 5A uso industriale
€ 137,09 x 1 pz.
(pz.)