› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 12V 30W max 4A uso industriale

Cod. Rexel CBXCSD1030W012V
Cod. Produttore XCSD1030W012VAA
Cod. EAN 8017963193641

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 5-15Vdc
  • Corrente max: 4A
  • Fase: Monofase
  • Potenza: 30W
  • Serie: CSD1
  • Tipo: Alimentatore
  • Modello: CBXCSD1030W012V

Descrizione del prodotto

Alimentatore monofase con tensione di ingresso da 120 a 230 V AC e uscita in corrente continua a 12 V con una potenza di 30 W. Progettato per l'installazione su guida DIN, garantisce un'alimentazione stabile e affidabile per sistemi elettrici e dispositivi elettronici. Dotato di regolazione della tensione e indicatore di stato DC OK, è ideale per applicazioni domotiche e impianti elettrici civili e industriali, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: CSD1-030W/012V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 5-15Vdc max.4A

Caratteristiche tecniche

larghezza

52 mm

altezza

90 mm

profondità

62 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

5,1 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

72 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

30 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3,3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,4 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

12 ... 12 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

100 ... 370 V

Alimentatore monofase 120-230Vac uscita 12V 30W max 4A uso industriale
€ 62,99 x 1 pz.
(pz.)