› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase 120-230Vac 24Vdc 3A uso industriale

Cod. Rexel CBXCSL1072W024V
Cod. Produttore XCSL1072W024VAA
Cod. EAN 8017963183215

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 3A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Potenza: 72W
  • Serie: CSL1
  • Protezione: AA
  • Applicazione: Industrial

Descrizione del prodotto

Alimentatore compatto a singola uscita da 24 V DC con potenza di 72 W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Dotato di ingresso universale che supporta tensioni da 110 a 230 V AC e da 110 a 345 V DC, offre flessibilità di installazione. La struttura in metallo assicura una buona dissipazione del calore e una lunga durata nel tempo. Include segnalazione di stato DC OK per monitorare il funzionamento e protezioni integrate per sicurezza e affidabilità. Ideale per l'alimentazione di dispositivi e sistemi elettrici che richiedono tensione costante e corrente fino a 3 A. Descrizione del produttore: CSL1-072W/024V/AA Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 3A

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

115 mm

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

72 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

16 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

110 ... 345 V

Alimentatore monofase 120-230Vac 24Vdc 3A uso industriale
€ 69,04 x 1 pz.
(pz.)