› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore monofase 120-230Vac 24Vdc 20A uso industriale

Cod. Rexel CBXCSF500C
Cod. Produttore XCSF500C
Cod. EAN 8017963034616

Informazioni principali

  • Ingresso: 120-230Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 20A
  • Tipo: Alimentatore monofase
  • Serie: CSF500C

Descrizione del prodotto

Alimentatore singola uscita a 24 V DC con corrente di 20 A, progettato per garantire un'erogazione stabile e affidabile di potenza in ambito elettrico. Il dispositivo supporta un ingresso AC da 120 a 240 V, con selezione automatica della tensione, ed è dotato di protezione da sovraccarico. La struttura compatta e il montaggio su guida DIN ne facilitano l'installazione in quadri elettrici. Indicato per applicazioni industriali e sistemi di automazione che richiedono un'alimentazione continua e sicura. Descrizione del produttore: CSF500C Alimentatore monofase ingresso 120-230Vac / uscita 24Vdc 20A

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

127 mm

profondità

139 mm

Altezza della parte incassata

127 mm

assorbimento di potenza

42 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

100 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

500 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

30 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 28 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

90 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

260 ... 370 V

Alimentatore monofase 120-230Vac 24Vdc 20A uso industriale
€ 414,23 x 1 pz.
(pz.)