› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore mono-bifase 24V DC 5A compatto per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel CBXCSW121C
Cod. Produttore XCSW121C
Cod. EAN 8017963063951

Informazioni principali

  • Ingresso: 230-400-500Vac
  • Uscita: 24Vdc
  • Corrente uscita: 5A
  • Tipo: Mono-bifase
  • Serie: CSW121C
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Alimentatore industriale compatto con ingresso universale da 200 a 500 VAC e uscita stabilizzata a 24 VDC con corrente massima di 5 A. Progettato per garantire una alimentazione affidabile e continua in impianti elettrici e sistemi di automazione. Dotato di segnalazione di stato DC OK tramite contatto ausiliario, assicura un monitoraggio semplice e immediato. La struttura metallica con ventilazione passiva favorisce la dissipazione del calore, aumentando la durata e l’affidabilità del dispositivo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono stabilità e protezione contro sovraccarichi. Descrizione del produttore: CSW121C Alimentatore mono-bifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 24Vdc 5A

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

18 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

120 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

7,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

7,5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

187 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

187 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

270 ... 725 V

Alimentatore mono-bifase 24V DC 5A compatto per applicazioni elettriche professionali
€ 175,55 x 1 pz.
(pz.)