Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40100
Cod. Produttore
40100
Cod. EAN
8007352654228

Informazioni di prodotto

Aliment. Kit Cito m/b 2F+ 100-240V 0,6A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per kit citofonici monofamiliari e bifamiliari Due Fili Plus, con uscita 28 Vdc 0,6 A, alimentazione 110-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

resistente a corto circuito

grado di protezione (IP)

IP30

tecnica di installazione

Sistema bus

tipo di corrente

DC

Tensione d'uscita

28 V

Tensione d'ingresso

240 V

profondità

63 mm

applicazione

Altro

altezza

106 mm

larghezza

107,8 mm

tipo di montaggio

Altro

Produttore

Alimentatore kit citofonico monofamiliare/bifamiliare 2 fili plus 28V 0,6A DIN rail