› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Alimentatore industriale compatto 24V DC 10A mono-bi-trifase per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBXCSW241C
Cod. Produttore XCSW241C
Cod. EAN 8017963098397

Informazioni principali

  • Ingresso: 230-400-500Vac
  • Uscita: 24Vdc 10A
  • Tipo: Mono-bi-trifase
  • Serie: CSW241C
  • Corrente max: 10A
  • Tensione uscita: 24Vdc
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Alimentatore industriale compatto con uscita a 24 V DC e corrente nominale di 10 A, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Supporta un ampio range di tensione in ingresso da 200 a 500 VAC e da 300 a 500 VDC, rendendolo adatto a diverse applicazioni monofase e trifase. Dotato di indicatori di stato DC OK e sovraccarico per un monitoraggio semplice e immediato. La struttura in metallo con ventilazione passiva assicura un’efficiente dissipazione del calore, mentre i connettori a vite facilitano il cablaggio sicuro e rapido. Ideale per uso industriale e automazione. Descrizione del produttore: CSW241C Alimentatore mono-bi-trifase ingresso 230-400-500Vac / uscita 24Vdc 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

115 mm

profondità

130 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

24 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

75 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

15 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 27,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

185 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

185 ... 550 V

Tensione di alimentazione nominale DC

270 ... 770 V

Alimentatore industriale compatto 24V DC 10A mono-bi-trifase per impianti elettrici professionali