Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MY37.000.0
Cod. Produttore
3.MY37.000.0
Cod. EAN
8025550576289

Informazioni di prodotto

ALIM.LED 20W ELETR.220-240Vac 300mA x LASER
Presentiamo un alimentatore LED da 20W, progettato per fornire una potenza stabile e affidabile in un'ampia gamma di applicazioni. Questo alimentatore opera con una tensione di ingresso compresa tra 220 e 240VAC, rendendolo ideale per l'uso domestico e commerciale. Con una corrente di uscita di 300mA, è perfetto per alimentare dispositivi LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo alimentatore è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, offrendo prestazioni elevate senza compromettere la qualità. Descrizione del produttore: Presentiamo un alimentatore LED da 20W, progettato per fornire una potenza stabile e affidabile in un'ampia gamma di applicazioni. Questo alimentatore opera con una tensione di ingresso compresa tra 220 e 240VAC, rendendolo ideale per l'uso domestico e commerciale. Con una corrente di uscita di 300mA, è perfetto per alimentare dispositivi LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo alimentatore è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili, offrendo prestazioni elevate senza compromettere la qualità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

ALIM.LED 20W ELETR.220-240VAC 300MA