Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X186.000.0
Cod. Produttore
3.X186.000.0
Cod. EAN
8025550574452

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED 240W HLG-240H-24 IP67 MEAN
L'alimentatore LED HLG-240H-24 I è un dispositivo essenziale per garantire un'alimentazione stabile e affidabile per i sistemi di illuminazione a LED. Con una potenza di 240W, questo alimentatore è progettato per supportare una vasta gamma di applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti commerciali e residenziali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre la tecnologia avanzata di gestione dell'energia consente un'efficienza energetica ottimale. L'alimentatore è dotato di protezioni integrate contro sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo sicurezza e tranquillità durante il funzionamento. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in diversi spazi, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto di illuminazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

244x68x38

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Alimentatore elettronico IP67 a tensione constante 24Vdc 240W