Prodotti /

Cod. Rexel
CM30002003
Cod. Produttore
30002003
Cod. EAN
8023903248708

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE DA 13.8 VCC / 5A IN CONTENITORE METALLICO
Contenitore metallico completo di alimentatore, tensione di ingresso 230 VAC, tensione di uscita 13.8 VDC, corrente massima erogabile 5 A, completo di alloggio per batteria da 7 o 18 Ah, dotato di tamper anti-apertura. Dimensioni 315 x 440 x 95 mm.

numero di linee alimentabili

2

tensione secondaria

12

tensione bus bufferabile

tipo di montaggio

apparente

corrente d’uscita max.

5000 mA

numero di bobine integrate

1

con indicatore a LED