Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40102
Cod. Produttore
40102
Cod. EAN
8013406305060

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 120/230 V~ 50/60 Hz
  • Uscita: 12 V~
  • Montaggio: Guida DIN 60715 TH35
  • Occupazione moduli: 3 x 17,5 mm
  • Applicazione: Citofonia Sound System
  • Protezione: Non specificata
  • Serie: EX40102
  • Tipo: Alimentatore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore per citofonia Sound System con uscita 12 V~, alimentazione 120/230 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 3 moduli da 17,5 mm

tipo di montaggio

Altro

applicazione

Altro

Tensione d'ingresso

230 V

Tensione d'uscita

12 V

tipo di corrente

AC

tecnica di installazione

Sistema multifilo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore citofonia 12V 120/230V 50/60Hz guida DIN 3 moduli