Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14580
Cod. Produttore
14580
Cod. EAN
8007352400252

Informazioni di prodotto

Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, bianco - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

numero di linee alimentabili

1

Corrente d'uscita max.

100 mA

sistema bus radio

Numero moduli DIN

1

Produttore

Alimentatore 32Vdc 100mA 1M bianco Plana