Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
ONS8VKG06024
Cod. Produttore
S8VKG06024
Cod. EAN
4548583357716

Informazioni di prodotto

Alim. S8VK-G mono 60W, 24V, 2,5A, Clas.B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore S8VK-G monofase 60W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. / 2,5A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite

larghezza

32 mm

altezza

90 mm

profondità

110 mm

Altezza della parte incassata

100 mm

assorbimento di potenza

161 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

32 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

60 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

2,5 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2,5 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

Produttore

ALIMENTATORE- 24V/2,5ACLASSEBDIN