Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
ONS8VKC24024
Cod. Produttore
S8VKC24024
Cod. EAN
4548583357921

Informazioni di prodotto

Alim. S8VK-C mono 240W, 24V, 10A, Clas.A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatore S8VK-C monofase 240W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. / 10A, classe A, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite

larghezza

60 mm

altezza

125 mm

profondità

140 mm

Altezza della parte incassata

135 mm

assorbimento di potenza

299 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

60 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

240 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

10 A

Max. corrente d'uscita 2

-8888 A

Max. corrente d'uscita 3

-8888 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale tensione d'uscita 2

-8888 V

valore nominale tensione d'uscita 3

-8888 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale corrente d'uscita 2

-8888 A

valore nominale corrente d'uscita 3

-8888 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

21,6 ... 27,6 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione nominale DC

90 ... 350 V

Produttore

ALIMENTATORE- 24V/10ACLASSEADIN