›

Alimentatore 12V 3A nero plug 3.8x1 mm compatto

Cod. Rexel DNPSM12V38B
Cod. Produttore PSM-12V-38-B
Cod. EAN 0790069426049

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente: 3 A
  • Colore: Nero
  • Connettore: Plug 3.8x1 mm
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Basso consumo
  • Efficienza: Alta
  • Serie: DNPSM

Descrizione del prodotto

Alimentatore elettrico da 12V con corrente di uscita di 3A, caratterizzato da un design compatto e colore nero. Dotato di connettore plug con dimensioni 3.8x1 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un’alimentazione stabile e affidabile. Realizzato con materiali di qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a dispositivi elettronici che necessitano di una tensione costante di 12 volt. Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico compatto e affidabile con uscita a 12 Volt e corrente di 3 Ampere, ideale per alimentare dispositivi elettronici a basso consumo. Il design nero con connettore plug da 3.8x1 mm garantisce una connessione stabile e sicura. Perfetto per applicazioni che richiedono un'alimentazione costante e di qualità, questo alimentatore offre efficienza e praticità in un formato compatto.
Alimentatore 12V 3A nero plug 3.8x1 mm compatto