Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
CMPSU15
Cod. Produttore
PSU15
Cod. EAN
8023903293104

Informazioni di prodotto

ALIMENTAT. SWITCHING OPEN FRAME 14VCC/1.5A

Documentazione tecnica

24Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90?260 VAC / 50?60 Hz, uscita 13.8 VDC / 1.5 A. Dimensioni (L x H x P) 110 x 33 x 80 mm. Certificato EN50131-6 grado 2.

tipo di montaggio

incassato

con indicatore a LED

numero di linee alimentabili

1

tensione secondaria

12

corrente d’uscita max.

1500 mA

numero di bobine integrate

1

tensione bus bufferabile

Produttore

Serie Vedo - Alimentatore switching open frame 13.8VDC 1.5A, caricabatteria PB, EN50131-6 grado 2