Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR789/3
Cod. Produttore
789/3
Cod. EAN
8021156010073

Informazioni di prodotto

ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP
Descrizione del produttore: Alimentatore video progettato per supportare fino a tre monitor, garantendo una distribuzione stabile e affidabile del segnale video. Ideale per impianti elettrici che richiedono un'alimentazione efficiente e continua dei dispositivi di visualizzazione, questo prodotto assicura prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse soluzioni tecniche nel campo dell'impiantistica video.

numero di utenze collegabili

50

profondità

75 mm

larghezza

126 mm

altezza

96 mm

larghezza in unità di suddivisione

7

resistente a corto circuito

corrente d’uscita max.

1350

tensione d’uscita

18 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

ALIMENT. VIDEO P/3 MONITOR SUP