Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.9905.000.0
Cod. Produttore
3.9905.000.0
Cod. EAN
8025550167197

Informazioni di prodotto

ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350mA.100-240V X GLI
Scopri l'ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-24, una soluzione di illuminazione elettrica di alta qualità. Questo prodotto è progettato per offrire un'efficienza energetica superiore, con una potenza di 8W e una tensione di 24V. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con un design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una luce brillante e uniforme. Scegli l'innovazione e la qualità con questo prodotto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-24, una soluzione di illuminazione elettrica di alta qualità. Questo prodotto è progettato per offrire un'efficienza energetica superiore, con una potenza di 8W e una tensione di 24V. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con un design elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una luce brillante e uniforme. Scegli l'innovazione e la qualità con questo prodotto elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

dimensioni

ø40x21

Produttore

ALIMEN.ELET.LED 8W 24V 350MA.100-24