Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.9907.000.0
Cod. Produttore
3.9907.000.0
Cod. EAN
8025550167210

Informazioni di prodotto

ALIMEN.ELET.LED 17W 49V 350mA.110-240V X GL
Scopri l'efficienza dell'alimentatore elettrico ALIMEN.ELET.LED 17W 49V 350MA.110-2, progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua potenza di 17W e una tensione di 49V, ideale per applicazioni LED. Con una corrente di 350MA, è perfetto per garantire prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri l'efficienza dell'alimentatore elettrico ALIMEN.ELET.LED 17W 49V 350MA.110-2, progettato per fornire un'alimentazione stabile e affidabile. Questo prodotto si distingue per la sua potenza di 17W e una tensione di 49V, ideale per applicazioni LED. Con una corrente di 350MA, è perfetto per garantire prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

ALIMEN.ELET.LED 17W 49V 350MA.110-2