› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan varie prodotti attivi ed accessori

ALIM SUP PER CHASSIS 19 12 PORTE

Cod. Rexel GG75R
Cod. Produttore 75R
Cod. EAN 3700575921140

Informazioni principali

  • Descrizione: ALIM SUP PER CHASSIS
  • Tensione ingresso: 100~240VAC
  • Tensione erogata: +12V
  • Formato: 19" rackable
  • Slot disponibili: 4 slot liberi
  • Compatibilità: GGM 741, 742, 705
  • Conformità: FCC Parte 15 Classe A, CE
  • Serie: GG75R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incluso, ingresso: 100~240VAC Tensione erogata: +12V La gamma di chassis per media converter GIGAMEDIA consente di inserire 4 o 12 media converter in uno chassis. Questi telai sono rackable nel formato 19''. Convertitori multimediali hot-swap senza interruzioni di corrente. Compatibilità: GGM 741 - GGM 742 - GGM 705 - GGM 629 - GGM 633 Conformità agli standard: FCC Parte 15 Classe A, CE - GGM 719 peso a vuoto: 9kG, - Contattaci per la scadenza del GGM 719 Più prodotto: - 19'' montabile su rack - Collega e usa - 4 slot gratuiti Interfaccia: 4 slot liberi Nota tecnica: Colore: nero

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

240 mm

profondità

270 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

potenza erogata

75 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

stabilizzato

grado di protezione (IP)

Altro

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

6,25 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

6,25 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

ALIM SUP PER CHASSIS 19 12 PORTE